Beli Sambungan Hdmi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 Matribut:
- Cable: Normal type
- Compatible Models: Two-way use on TV/display/PC equipped with HDMI/DVI terminal
- Connector Shape: HDMI (Type A, 19-pin, male)-DVI-D (24-pin, male)
- Cable Length (m): 1.8 (including the mold part of the connector)
- Cable Thickness (mm): 4.5
- Applicable Model: PCs, HDTVs, display monitors, projectors, etc.
- Color: black
- Corresponding resolution: Maximum / WUXGA (1920 x 1200)
- Plug: Gold plate
- RoHS Directive: Conform
- Shield: Double shield
- Standard: None (UL standard equivalent)
- Supported Resolution: Max/WUXGA (1920 x 1200)
- PISCO Tube Fitting Union Y (Sambungan Y)atribut:
- Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate (PBT), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
- G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)atribut:
- Material: Iron
- EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)atribut:
- Series: EPC
- Working Medium: Air, Vacuum
- Working Pressure (MPa): 0-0.8
- Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
- Tube Material: Nylon/PU tube
- Working Temperature (°C): 0-60
- Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)atribut:
- Connector Material: Gold-plated
- Vention HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR Cable (Kabel HDMI)atribut:
- AWG: 28AWG
- Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC + Cotton Braided
- UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5mDeskripsi:UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Male / female yang mampu menyambungkan handphone ataupun tablet ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan rubber sehingga kabel ini akan lentur.atribut:
- Color: Grey
- Case Material: Alumunium Alloy
- Length (m): 1.5
- Vention HDMI Cable Industrial Engineering for Long Span Structure (Kabel HDMI)atribut:
- Connector Material: Gold-plated
- Conductor: Pure Copper
- Jacket: PVC
- UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz BraidedDeskripsi:UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Type C yang mampu menyambungkan handphone, tablet, ataupun laptop ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan nylon braided sehingga kabel ini akan lentur dan memiliki durabilitas yang baik.atribut:
- Color: Grey Black
- Length (m): 1.5
- Material Material: Case: Aluminium Alloy, Cable: Nylon Braided
- Vention HDMI Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)atribut:
- AWG: 28AWG
- Connector Shell: PVC
- Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Performance Series Cable (Kabel HDMI)atribut:
- AWG: 30AWG
- Connector Shell: PVC
- Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa Akses dengan Tutupatribut:
- Size (inch): 4x6
- Fitok Male Connector (Outer Diameter 6mm) (Sambungan Lurus)Deskripsi:Specification: 6mm O.D x M10X1.0 Male Metric Thread (MRS)atribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga Sambungan Hdmi Terbaru October 2026
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp6.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp9.900 |
| Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange | Rp26.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW | Rp3.900 |
| monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M | Rp189.900 |
| PISCO Tube Fitting Union Y (Sambungan Y) | Rp91.900 |
| G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis) | Rp9.900 |
| EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus) | Rp5.900 |
| Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI) | Rp37.900 |
| Vention HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR Cable (Kabel HDMI) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange/8eP106381302-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)

/ntP105426857-1.jpg)
s/G%20Iron%20Pipe%20Fittings%20V_%20Sock%20(Kopling%20Sambungan%20Pipa%20Galvanis)/63P103750219-1.jpg)
%20Lurus/EMC%20One%20Touch-in%20Fitting%20EPC%20Series%20(inch)%20(Sambungan%20Lurus)/lnP104633779-1.jpg)
/ieP106614662-7.jpg)
/ldP106614769-1.jpg)

/lvP106614787-1.jpg)

/p9P106614909-1.jpg)
/iwP106614680-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/c3P104821435-1.jpg)

/0rP104853027-3.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%206mm)%20(Sambungan%20Lurus)/40P104080144-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)